text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 BTZ Chave de fenda Phillips PH2 1/4” Hex 50mm


851/4 Brocas BTZ, PH 2 x 50 mmBrocas de torção para parafusos Phillips com zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Isto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Viscoso resistente para utilização universal, hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 6B003709
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/4 BTZ

Descrição

851/4 Brocas BTZ, PH 2 x 50 mmBrocas de torção para parafusos Phillips com zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Isto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Viscoso resistente para utilização universal, hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 6B003709
EAN 4013288034588
UBB 500643385809
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059552001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.