text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Chave de fenda Phillips PH1 1/4” hexagonal 89mm


851/4 A bits, PH 1 x 89 x 4,5 mmBroca Wera de alta qualidade para parafusos Phillips. Tem um perfil com arestas vivas que assegura uma transferência fiável de energia entre a broca e o parafuso, quebrando a tinta, por exemplo, quando os perfis dos parafusos estão cobertos por ela. Design extra duro: hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma

Referência 6M585740
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/4 A

Descrição

851/4 A bits, PH 1 x 89 x 4,5 mmBroca Wera de alta qualidade para parafusos Phillips. Tem um perfil com arestas vivas que assegura uma transferência fiável de energia entre a broca e o parafuso, quebrando a tinta, por exemplo, quando os perfis dos parafusos estão cobertos por ela. Design extra duro: hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 6M585740
EAN 4013288037855
UBB 500643381840
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134372001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.