text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Chave de fenda Phillips PH0 1/4” Hex 50mm


851/4 A bits, PH 0 x 50 x 3 mmBroca Wera de alta qualidade para parafusos Phillips. Tem um perfil com arestas vivas que assegura uma transferência fiável de energia entre a broca e o parafuso, quebrando a tinta, por exemplo, quando os perfis dos parafusos estão cobertos por ela. Design extra duro: hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma D

Referência 4W583221
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/4 A

Descrição

851/4 A bits, PH 0 x 50 x 3 mmBroca Wera de alta qualidade para parafusos Phillips. Tem um perfil com arestas vivas que assegura uma transferência fiável de energia entre a broca e o parafuso, quebrando a tinta, por exemplo, quando os perfis dos parafusos estão cobertos por ela. Design extra duro: hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 4W583221
EAN 4013288105165
UBB 500643380693
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134929001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.