text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z Jogo de bits Phillips para bricolage em caixa de plástico 10 peças


851/1 Z Bits DIY, PH 2 x 25 mm, 10 peças 10x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos Phillips, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 4P278622
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Caixa de plástico
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits PH (cruzeta) 10
Número de bits total 10
Com suporte magnético Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Com roquete de bits Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Com punho Sim
Marca Wera
Model 851/1 Z

Descrição

851/1 Z Bits DIY, PH 2 x 25 mm, 10 peças 10x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos Phillips, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 4P278622
EAN 4013288115744
UBB 500643379620
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05072401001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.