text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TZ SB Jogo de bits Phillips em embalagem blister PH3 x 25mm 2 peças


851/1 TZ SB bits, PH 3 x 25 mm, 2 peças 2x 851/1 TZ bits: PH 3 x 25 mmBrocas premium para parafusos Phillips. Os picos de binário são amortecidos pela forma de torção. O desgaste prematuro é evitado e a vida útil da broca é aumentada. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO

Referência 2Y479738
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Outro
Embalagem Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits total 2
Com suporte magnético Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Com roquete de bits Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Com punho Sim
Marca Wera
Model 851/1 TZ SB

Descrição

851/1 TZ SB bits, PH 3 x 25 mm, 2 peças 2x 851/1 TZ bits: PH 3 x 25 mmBrocas premium para parafusos Phillips. Os picos de binário são amortecidos pela forma de torção. O desgaste prematuro é evitado e a vida útil da broca é aumentada. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 2Y479738
EAN 4013288029263
UBB 500643378630
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073325001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.