text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 TH PH 1X25


Referência 9X001209
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/1 TH
Type Phillips Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência 9X001209
EAN 4013288013545
UBB 500643376246
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056605001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.