text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 RDC Chave de fenda Phillips PH2 1/4” hexagonal 25mm


851/1 Brocas RDC, PH 2 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos de gesso cartonado. Diâmetro do veio reduzido para ligações de parafusos baixas. Rebaixamento de parafusos sem danificar a superfície. Especialmente para a construção de paredes de gesso cartonado. O revestimento de diamante das brocas garante um encaixe seguro no parafuso, reduz a pr

Referência 7W994027
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/1 RDC

Descrição

851/1 Brocas RDC, PH 2 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos de gesso cartonado. Diâmetro do veio reduzido para ligações de parafusos baixas. Rebaixamento de parafusos sem danificar a superfície. Especialmente para a construção de paredes de gesso cartonado. O revestimento de diamante das brocas garante um encaixe seguro no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 7W994027
EAN 4013288032904
UBB 500643375255
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135008001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.