text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 J Chave de fenda Phillips PH00 1/4” Hex 25mm


851/1 J bits, PH 00 x 25 x 2 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Phillips, optimizadas para parafusos PH asiáticos. Semelhante aos parafusos de câmara. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 2N863114
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 0
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/1 J

Descrição

851/1 J bits, PH 00 x 25 x 2 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Phillips, optimizadas para parafusos PH asiáticos. Semelhante aos parafusos de câmara. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 2N863114
EAN 4013288112569
UBB 500643374670
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135040001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.