text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 IMP DC SB Escova de impacto Phillips PH3 1/4” Hex 25mm


851/1 IMP DC SB Brocas Impaktor, PH 3 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Phillips. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante rugosas na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. Particul

Referência 7M701479
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/1 IMP DC

Descrição

851/1 IMP DC SB Brocas Impaktor, PH 3 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Phillips. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante rugosas na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. Particularmente adequado para utilização com as habituais chaves de impacto. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 7M701479
EAN 4013288158376
UBB 500643374423
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073917001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.