text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTZ PH 1X25


851/1 Bits BTZ, PH 1 x 25 mmBits premium para parafusos Phillips com uma zona de torção na qual a energia cinética é dissipada durante as cargas máximas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 6C730435
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/1 BTZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

851/1 Bits BTZ, PH 1 x 25 mmBits premium para parafusos Phillips com uma zona de torção na qual a energia cinética é dissipada durante as cargas máximas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 6C730435
EAN 4013288034458
UBB 500643373011
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 05056420001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.