text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTH PH 2X25


851/1 BTH bits, PH 2 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Phillips com zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas de pico. Isto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Design extra duro, hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 8A203329
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

851/1 BTH bits, PH 2 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Phillips com zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas de pico. Isto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Design extra duro, hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 8A203329
EAN 4013288034250
UBB 500643372690
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 05056412001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.