text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTH PH 1X25


851/1 BTH bits, PH 1 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Phillips com zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas de pico. Isto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Design extra duro, hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 5T383706
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

851/1 BTH bits, PH 1 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Phillips com zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas de pico. Isto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Design extra duro, hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 5T383706
EAN 4013288034243
UBB 500643372443
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 05056410001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.