text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 A Chave de fenda Phillips PH3 1/4” hexagonal 25mm


851/1 A bits, PH 3 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Phillips. Modelo extra duro. Versão perfilada. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 2C197470
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 851/4 A

Descrição

851/1 A bits, PH 3 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Phillips. Modelo extra duro. Versão perfilada. hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 2C197470
EAN 4013288099990
UBB 500643370207
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134921001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.