text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Chave de fenda hexagonal com ponta esférica 7/64“ 1/4” hexagonal 89mm


842/4 Bits, 7/64", x 89 mmBits Wera viscosos e resistentes para parafusos de sextavado interior e utilização universal. O perfil de acionamento esferográfico significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". hexágono, adequado para suportes de acordo com a norm

Referência 6A285796
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Model 842/4
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Model 842/4

Descrição

842/4 Bits, 7/64", x 89 mmBits Wera viscosos e resistentes para parafusos de sextavado interior e utilização universal. O perfil de acionamento esferográfico significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 6A285796
EAN 4013288156594
UBB 500643368409
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05380125001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.