text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Chave de fenda hexagonal com ponta esférica 7/32“ 1/4” hexagonal 89mm


842/4 Bits, 7/32", x 89 mmBits Wera viscosos e resistentes para parafusos de sextavado interior e utilização universal. O perfil de acionamento esferográfico significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". hexágono, adequado para suportes de acordo com a norm

Referência 6M370808
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 30
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 842/4

Descrição

842/4 Bits, 7/32", x 89 mmBits Wera viscosos e resistentes para parafusos de sextavado interior e utilização universal. O perfil de acionamento esferográfico significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 6M370808
EAN 4013288156648
UBB 500643369498
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05380130001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.