text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Chave de fenda esférica 6mm 1/4” hexagonal 89mm


842/4 Bits, 6 x 89 mmBits Wera resistentes e viscosos para parafusos de sextavado interior e utilização universal. O perfil de acionamento esferográfico significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN

Referência 7S193977
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Model 842/4

Descrição

842/4 Bits, 6 x 89 mmBits Wera resistentes e viscosos para parafusos de sextavado interior e utilização universal. O perfil de acionamento esferográfico significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 7S193977
EAN 4013288155962
UBB 500643368086
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059683001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.