text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Hex-Plus Chave de fenda 5mm 1/4” Hex 50mm


840/4 Z bits, 5 x 50 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. O Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 2N956001
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Código pautal 82079030
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descrição

840/4 Z bits, 5 x 50 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. O Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 2N956001
EAN 4013288012920
UBB 500643357840
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059615001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.