text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Bits de chave de fenda Hex-Plus 5mm 1/4” Hex 152mm


840/4 Z bits, 5 x 152 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. A Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 1C551997
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 152
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 152
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descrição

840/4 Z bits, 5 x 152 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. A Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 1C551997
EAN 4013288122971
UBB 500643358269
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059635001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.