text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Bits de chave de fenda Hex-Plus 5/64“ 1/4” Hex 89mm


840/4 Z bits, 5/64", x 89 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. A Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é praticamente eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO

Referência 2E538716
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descrição

840/4 Z bits, 5/64", x 89 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. A Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é praticamente eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 2E538716
EAN 4013288155474
UBB 500643359820
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059660001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.