text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 IMP DC SB Ponteira de impacto hexagonal 4mm 1/4” Hex 50mm


840/4 IMP DC Impaktor bits SB, 4 x 50 mmBrocas Impaktor de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante rugosas na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do p

Referência 4J532329
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 4
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Model 840/4 IMP DC SB

Descrição

840/4 IMP DC Impaktor bits SB, 4 x 50 mmBrocas Impaktor de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante rugosas na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. O Hex-Plus assegura uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é assim reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 4J532329
EAN 4013288158451
UBB 500643355034
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073944001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.