text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 IMP DC SB Bits de impacto hexagonais 5mm 1/4” Hex 50mm


840/4 IMP DC Impaktor bits SB, 5 x 50 mmBrocas Impaktor de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante rugosas na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do p

Referência 3X440041
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 840/4 IMP DC SB

Descrição

840/4 IMP DC Impaktor bits SB, 5 x 50 mmBrocas Impaktor de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante rugosas na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. O Hex-Plus assegura uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é assim reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 3X440041
EAN 4013288158468
UBB 500643355299
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073945001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.