text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z Chave de fenda Hex-Plus 3/8“ 1/4” Hex 25mm


840/1 Z bits, 3/8", x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para uso universal. A Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173

Referência 6P329920
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 840/1 Z HEX-PLUS

Descrição

840/1 Z bits, 3/8", x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para uso universal. A Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 6P329920
EAN 4013288040848
UBB 500643349029
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135068001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.