text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z Chave de fenda Hex-Plus 1/8“ 1/4” Hex 25mm


840/1 Z bits, 1/8", x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. A Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é praticamente eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a n

Referência 2R998668
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 30
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 840/1 Z HEX-PLUS

Descrição

840/1 Z bits, 1/8", x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. A Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é praticamente eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para ferramentas de fixação de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 2R998668
EAN 4013288038067
UBB 500643347619
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135073001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.