text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z Bits de chave de fenda hexagonal 7mm 1/4” hex 25mm


840/1 Z bits, 7 x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. O Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é praticamente eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DI

Referência 5N776669
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 7
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Model 840/1 Z

Descrição

840/1 Z bits, 7 x 25 mmBrocas Wera resistentes para parafusos de sextavado interior, para utilização universal. O Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é praticamente eliminada. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 5N776669
EAN 4013288038173
UBB 500643346470
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056332001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.