text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 IMP DC SB Bits de impacto hexagonal 5mm 1/4” hex 25mm


840/1 IMP DC SB Brocas Impaktor, 5 x 25 mmBrocas Impaktor de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante rugosas na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do

Referência 9U244591
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 840/1 IMP DC SB

Descrição

840/1 IMP DC SB Brocas Impaktor, 5 x 25 mmBrocas Impaktor de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas. A maior resistência à fricção, graças ao revestimento de partículas de diamante rugosas na ponta da broca, evita qualquer deslizamento da cabeça do parafuso. A Hex-Plus assegura uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é assim reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são mais ou menos eliminados. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 9U244591
EAN 4013288158345
UBB 500643346058
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073905001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.