text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 BTZ Bits para chaves de fenda hexagonais 2mm 1/4” Hex 25mm


840/1 Bits BTZ, 2 x 25 mmBits BiTorsion para parafusos hexagonais com zona de torção elástica na qual a energia cinética é dissipada durante cargas máximas. Com zona de BiTorsion mais macia para evitar que a ponta da broca se torça com cargas elevadas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Design extra duro. 1/4", hexagonal, adequado p

Referência 8W346170
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 840/1 BTZ

Descrição

840/1 Bits BTZ, 2 x 25 mmBits BiTorsion para parafusos hexagonais com zona de torção elástica na qual a energia cinética é dissipada durante cargas máximas. Com zona de BiTorsion mais macia para evitar que a ponta da broca se torça com cargas elevadas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Design extra duro. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 8W346170
EAN 4013288182425
UBB 500643343659
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056681001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.