text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 BTZ Bits para chaves de fenda hexagonais 1.5mm 1/4” Hex 25mm


840/1 Bits BTZ, 1,5 x 25 mmBits BiTorsion para parafusos sextavados com zona de torção elástica, na qual a energia cinética é dissipada durante cargas máximas. Com zona de BiTorsão mais macia para evitar que a ponta da broca se torça com cargas elevadas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Design extra duro. 1/4", hexagonal, adequado

Referência 6L140114
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1.5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 840/1 BTZ

Descrição

840/1 Bits BTZ, 1,5 x 25 mmBits BiTorsion para parafusos sextavados com zona de torção elástica, na qual a energia cinética é dissipada durante cargas máximas. Com zona de BiTorsão mais macia para evitar que a ponta da broca se torça com cargas elevadas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Design extra duro. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 6L140114
EAN 4013288182418
UBB 500643343402
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056680001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.