Suportes para lâminas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
0Z239243
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
Wera 827 T i Blade Holding Handle 9mm 150mm
Adiconar catálogo
Referência
0Z239243
Magnético
Não
Cabeça de troca rápida
Sim
Suporte de soquetes
Não
Marca
Wera
Type
Blade Holding Handle
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Magnético
Não
Cabeça de troca rápida
Sim
Suporte de soquetes
Não
Marca
Wera
Type
Blade Holding Handle
Download como PDF
Imprimir
Descrição
827 T i Cabo de fixação de lâminas Kraftform Turbo, 9 x 125 mmMuitos utilizadores gostariam de poder realizar processos de aparafusamento mais rápidos, sem compromissos. Com uma aparafusadora que seja precisa, que permita aparafusar com força e que seja muito mais rápida do que uma aparafusadora convencional. Uma engrenagem universal a tempo parcial é a solução: Integrada no punho da aparafusadora, quadruplica a velocidade de trabalho com acoplamentos suaves - puramente mecânicos. Uma mão segura a parte da frente do punho, a outra mão roda a parte de trás do punho. A função turbo pode ser ligada ou desligada com o premir de um botão. A sua desativação é recomendada para apertar e desapertar com binário elevado, bem como para ajustes finos. Engrenagem robusta e isenta de manutenção, feita de aço, com um binário máximo de 14 Nm quando a função turbo está desactivada. Com as lâminas intercambiáveis Wera VDE, testadas individualmente de acordo com a norma IEC 60900, a versão VDE do suporte manual Kraftform Turbo 827 T i garante um trabalho rápido e seguro, mesmo em ambientes sob tensão (até 1.000 volts).
Números do artigo
Referência
0Z239243
EAN
4013288214607
UBB
500711210293
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05057481001