Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
9F145794
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
Wera 826 T Bit Holding Screwdriver 1/4" Magnetic 150mm
Adiconar catálogo
Referência
9F145794
Magnético
Não
Cabeça de troca rápida
Sim
Tamanho da inserção da broca
1/4 polegada
Suporte de soquetes
Não
Marca
Wera
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Magnético
Não
Cabeça de troca rápida
Sim
Tamanho da inserção da broca
1/4 polegada
Suporte de soquetes
Não
Marca
Wera
Type
Bit Holding Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
826 T Cabo de chave de fendas Kraftform Turbo bit-holding com mandril de aperto rápido Rapidaptor, 1/4", x 146 mmMuitos utilizadores gostariam de poder realizar processos de aparafusamento mais rápidos sem compromisso. Com uma aparafusadora que seja precisa, que permita aparafusamentos potentes e que seja muito mais rápida do que uma aparafusadora convencional. Uma engrenagem universal a tempo parcial é a solução: Integrada no punho da aparafusadora, quadruplica a velocidade de trabalho com acoplamentos suaves - puramente mecânicos. Uma mão segura a parte da frente do punho, a outra mão roda a parte de trás do punho. A função turbo pode ser ligada ou desligada com o premir de um botão. A sua desativação é recomendada para apertar e desapertar com binário elevado, por exemplo, para uniões roscadas em madeira, bem como para ajustes finos. Engrenagem robusta, isenta de manutenção, feita de aço, com um binário máximo de 14 Nm quando a função turbo está desactivada. Graças ao suporte de bits Rapidaptor, a Kraftform Turbo pode ser utilizada com todos os bits hexagonais convencionais de 1/4", para uma grande variedade de perfis de parafusos. Com a função Rapidaptor, os bits podem ser inseridos diretamente e podem ser facilmente removidos empurrando a manga para a frente.
Números do artigo
Referência
9F145794
EAN
4013288214591
UBB
500711210038
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05057480001