text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 817 R SB Chave de fenda de 1/4” de troca rápida Punho Kraftform 133mm


817 R SB Aparafusadora de pontas com bucha de aperto rápido Rapidaptor, 1/4", x 133 mmSuporte de pontas de alta qualidade. A lâmina de baioneta telescópica, que pode ser baixada para o punho, juntamente com o mandril de aperto rápido, permite um trabalho manual rápido, mesmo em situações de instalação confinadas. O mandril de aperto rápido Rapidaptor pe

Referência 7P019496
Flexível Não
Tipo de acessórios/componentes Outro
Magnético Sim
Punho em T Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Flexível Não
Tipo de acessórios/componentes Outro
Magnético Sim
Punho em T Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Wera
Model 817 R SB

Descrição

817 R SB Aparafusadora de pontas com bucha de aperto rápido Rapidaptor, 1/4", x 133 mmSuporte de pontas de alta qualidade. A lâmina de baioneta telescópica, que pode ser baixada para o punho, juntamente com o mandril de aperto rápido, permite um trabalho manual rápido, mesmo em situações de instalação confinadas. O mandril de aperto rápido Rapidaptor permite uma troca rápida de bits sem necessidade de ferramentas especiais. O forte íman permanente mantém os bits absolutamente seguros. Punho Kraftform Plus para um trabalho agradável e ergonómico que torna as bolhas e calosidades uma coisa do passado. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. Adequado para brocas com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173).

Números do artigo

Referência 7P019496
EAN 4013288106025
UBB 500643541815
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05073541001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.