text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 816 R SB Chave de fendas de 1/4” de mudança rápida Punho Kraftform 119mm


816 R SB Chave de fendas com mandril de aperto rápido Rapidaptor, 1/4", x 119 mmChave de fendas premium com mandril de aperto rápido Rapidaptor. A bucha de aperto rápido Rapidaptor permite uma troca rápida de pontas sem ferramentas adicionais. O forte íman permanente mantém os bits firmes. Cabo Kraftform Plus para uma aparafusagem ergonómica e confortáv

Referência 9B958440
Flexível Não
Comprimento do veio (mm) 0
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 119
Magnético Sim
Embalado por 1

Especificações

Flexível Não
Comprimento do veio (mm) 0
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 119
Magnético Sim
Punho em T Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Wera
Model 816 R SB

Descrição

816 R SB Chave de fendas com mandril de aperto rápido Rapidaptor, 1/4", x 119 mmChave de fendas premium com mandril de aperto rápido Rapidaptor. A bucha de aperto rápido Rapidaptor permite uma troca rápida de pontas sem ferramentas adicionais. O forte íman permanente mantém os bits firmes. Cabo Kraftform Plus para uma aparafusagem ergonómica e confortável, que evita bolhas e calosidades. Zonas de punho rígido para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. Adequado para bits com acionamento hexagonal externo de 1/4", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173).

Números do artigo

Referência 9B958440
EAN 4013288106032
UBB 500643541401
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05073540001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.