text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 811/1 Bit Holding Screwdriver 1/4" Magnetic 10mm 64mm

Referência 5B146510
Flexível Não
Comprimento (mm) 54
Magnético Sim
Punho em T Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3

Especificações

Flexível Não
Comprimento (mm) 54
Magnético Sim
Punho em T Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Marca Wera
Type Bit Holding Screwdriver

Descrição

811/1 Stubby Bitholding screwdriver, magnetic, 1/4",Punho da chave de fendas Stubby, especialmente pequeno, com lâmina curta para áreas de difícil acesso. Adequado para a montagem de bits com encaixe hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e com a série 1 de ligações Wera. O punho em Kraftform de 2 componentes, com a sua combinação prática de zonas duras e macias, permite uma aderência firme e um trabalho preciso. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que as brocas rolem no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 5B146510
EAN 4013288212375
UBB 500711215409
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05008880001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.