Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
5H913369
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
Wera 800/9 C Ponteira de fenda 0,5 x 3mm 4mm Meia-lua 44mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Brocas 800/9 C, 0,50 x 3 x 44 mmBrocas duras contra rutura prematura. Acionamento: meia-lua, 4 mm.
Descrição completa
Referência
5H913369
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
44
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
3
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
44
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
9
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Outro
Marca
Wera
Model
800/9 C
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Brocas 800/9 C, 0,50 x 3 x 44 mmBrocas duras contra rutura prematura. Acionamento: meia-lua, 4 mm.
Números do artigo
Referência
5H913369
EAN
4013288168290
UBB
500643343246
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
05135267001