text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Z Chave de fenda 1.2 x 6.5mm 1/4” Hex 89mm


800/4 Z bits, 1,2 x 6,5 x 89 mmBrocas Wera resistentes para parafusos com fendas, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 1A335045
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6.5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 89
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 800/4 Z

Descrição

800/4 Z bits, 1,2 x 6,5 x 89 mmBrocas Wera resistentes para parafusos com fendas, para uso universal. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 1A335045
EAN 4013288094247
UBB 500643342669
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059490001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.