text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/2 Z Chave de fenda 2mm 5/16” hexagonal 41mm


800/2 Z bits, 2 x 12 x 41 mmBrocas viscosas resistentes para parafusos de fenda para uso universal. 5/16", sextavado, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 8.

Referência 5N756846
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 12
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 800/2 Z

Descrição

800/2 Z bits, 2 x 12 x 41 mmBrocas viscosas resistentes para parafusos de fenda para uso universal. 5/16", sextavado, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 8.

Números do artigo

Referência 5N756846
EAN 4013288011305
UBB 500643341422
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057240001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.