text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z Chave de fenda 1.2 x 8mm 1/4” hexagonal 25mm


800/1 Z bits, 1,2 x 8 x 25 mmBrocas Wera viscosas e resistentes para parafusos com fendas e utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 6E480638
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 8
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 800/1 Z

Descrição

800/1 Z bits, 1,2 x 8 x 25 mmBrocas Wera viscosas e resistentes para parafusos com fendas e utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 6E480638
EAN 4013288030450
UBB 500643340689
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05072063001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.