text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z chave de fenda 0.6 x 4.5mm 1/4” Hex 25mm


800/1 Z bits, 0,6 x 4,5 x 25 mmBrocas Wera viscosas e resistentes para parafusos com fenda e utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 5R571001
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 4.5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 800/1 Z

Descrição

800/1 Z bits, 0,6 x 4,5 x 25 mmBrocas Wera viscosas e resistentes para parafusos com fenda e utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 5R571001
EAN 4013288010933
UBB 500643339871
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05072055001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.