text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z Chave de fenda 0.5 x 3mm 1/4” Hex 25mm


800/1 Z bits, 0,5 x 3 x 25 mmBrocas Wera resistentes e viscosas para parafusos de fenda e utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 6X847878
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 800/1 Z

Descrição

800/1 Z bits, 0,5 x 3 x 25 mmBrocas Wera resistentes e viscosas para parafusos de fenda e utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 6X847878
EAN 4013288040831
UBB 500643339467
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056200001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.