text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 BTZ Ponteira de fenda 1 x 5,5mm 1/4” hexagonal 25mm


Brocas 800/1 BTZ, 1 x 5,5 x 25 mmZona de torção na qual a energia cinética é dissipada durante as cargas máximas. Com zona de BiTorsão mais suave para evitar que a ponta da broca se torça com cargas elevadas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas

Referência 6X727496
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5.5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Model 800/1 BTZ

Descrição

Brocas 800/1 BTZ, 1 x 5,5 x 25 mmZona de torção na qual a energia cinética é dissipada durante as cargas máximas. Com zona de BiTorsão mais suave para evitar que a ponta da broca se torça com cargas elevadas. Isto aumenta significativamente a vida útil do produto. Resistente, para utilização universal. 1/4", hexagonal, adequado para segurar ferramentas de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 6X727496
EAN 4013288034434
UBB 500643338212
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056066001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.