text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 BDC Embout pour tournevis à fente 1 x 5.5mm 1/4 » Hex 25mm


800/1 Embouts BDC, 1 x 5,5 x 25 mmEmbouts pour vis à fente avec de minuscules particules de diamant sur la pointe de l'embout. Cela garantit un ajustement sûr de l'embout dans la vis, réduit la pression de contact nécessaire et diminue le risque de glissement. Livré avec une zone de torsion où l'énergie cinétique est détournée des pics de charge. Cela prolonge considérablement la durée de vie du produit , ¼" , hexagone, adapté aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 81409.010.005
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 5.5
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4
Code Douanier 82079010
Model 800/1 BDC

La description

800/1 Embouts BDC, 1 x 5,5 x 25 mmEmbouts pour vis à fente avec de minuscules particules de diamant sur la pointe de l'embout. Cela garantit un ajustement sûr de l'embout dans la vis, réduit la pression de contact nécessaire et diminue le risque de glissement. Livré avec une zone de torsion où l'énergie cinétique est détournée des pics de charge. Cela prolonge considérablement la durée de vie du produit , ¼" , hexagone, adapté aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81409.010.005
EAN 4013288033956
UBB 240232993081
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056174001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.