text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 BDC Chave de fenda 1.2 x 6.5mm 1/4” Hex 25mm


Brocas 800/1 BDC, 1,2 x 6,5 x 25 mmBrocas para parafusos de fenda com pequenas partículas de diamante na ponta da broca. Isto assegura um ajuste seguro da broca no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Inclui uma zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta conside

Referência 81409.012.006
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6.5
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 4
Model 800/1 BDC

Descrição

Brocas 800/1 BDC, 1,2 x 6,5 x 25 mmBrocas para parafusos de fenda com pequenas partículas de diamante na ponta da broca. Isto assegura um ajuste seguro da broca no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Inclui uma zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto, hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81409.012.006
EAN 4013288033963
UBB 240232993164
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056176001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.