text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 C Adapter 3/8" x 1/2" Square Drive CrV Steel 35.5mm


781 C 1/2", Peças de ligação, 781 C/B x 3/8 x 35,5 mm x 1/2", Peça de ligação de 1/2", chave de cabeça quadrada para 3/8", cabeça quadrada externa. Para ferramentas manuais e operadas por máquinas (sem impacto), com ranhura de paragem esférica para bloquear a chave com segurança, serrilha na extremidade traseira para facilitar o manuseamento durante a u

Referência 2C686856
Proteção da superfície Outro
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 38.5
Comprimento (mm) 35.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 38.5
Comprimento (mm) 35.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Acessórios Sim
Peça Não
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Adapter

Descrição

781 C 1/2", Peças de ligação, 781 C/B x 3/8 x 35,5 mm x 1/2", Peça de ligação de 1/2", chave de cabeça quadrada para 3/8", cabeça quadrada externa. Para ferramentas manuais e operadas por máquinas (sem impacto), com ranhura de paragem esférica para bloquear a chave com segurança, serrilha na extremidade traseira para facilitar o manuseamento durante a utilização manual, cromo-vanádio, cromado mate.

Números do artigo

Referência 2C686856
EAN 4013288221216
UBB 500581345575
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 05042674001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.