text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 B Adapter 1/4" x 3/8" Square Drive CrV Steel 27mm


781 B 3/8", Peças de ligação, 781 B/A x 1/4 x 27 mm x 3/8", Peça de ligação com encaixe de cabeça quadrada de 3/8", para cabeça quadrada externa de 1/4",. Para ferramentas manuais e operadas por máquinas (sem impacto), com ranhura de paragem esférica para bloquear a chave com segurança, serrilha na extremidade traseira para facilitar o manuseamento dura

Referência 1A202336
Proteção da superfície Outro
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 28
Comprimento (mm) 27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 28
Comprimento (mm) 27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Acessórios Sim
Peça Não
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Adapter

Descrição

781 B 3/8", Peças de ligação, 781 B/A x 1/4 x 27 mm x 3/8", Peça de ligação com encaixe de cabeça quadrada de 3/8", para cabeça quadrada externa de 1/4",. Para ferramentas manuais e operadas por máquinas (sem impacto), com ranhura de paragem esférica para bloquear a chave com segurança, serrilha na extremidade traseira para facilitar o manuseamento durante a utilização manual, cromo-vanádio, cromado mate.

Números do artigo

Referência 1A202336
EAN 4013288221247
UBB 500573949707
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 05042672001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.