text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 B Adapter 1/2" x 3/8" Square Drive CrV Steel 36mm


781 B 3/8", Peças de ligação, 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8", Peça de ligação com encaixe de cabeça quadrada de 3/8", para cabeça quadrada externa de 1/2",. Para ferramentas manuais e operadas por máquinas (sem impacto), com ranhura de paragem esférica para bloquear a chave com segurança, serrilha na extremidade traseira para facilitar o manuseamento dura

Referência 1F886158
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 36
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 36
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 10
Tipo do lado da ferramenta Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/2 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 12.5
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Type Adapter

Descrição

781 B 3/8", Peças de ligação, 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8", Peça de ligação com encaixe de cabeça quadrada de 3/8", para cabeça quadrada externa de 1/2",. Para ferramentas manuais e operadas por máquinas (sem impacto), com ranhura de paragem esférica para bloquear a chave com segurança, serrilha na extremidade traseira para facilitar o manuseamento durante a utilização manual, cromo-vanádio, cromado mate.

Números do artigo

Referência 1F886158
EAN 4013288221056
UBB 500581035457
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05042673001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.