text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7446 Chave de fenda de torque ajustável ESD 1/4” Hex Drive 11-29in-lbs Punho Multi-Componente 155mm


Série 7400 ESD Chaves de fendas de torque ajustável Kraftform (2,5-29,0 pol.lbs.) com mandril de libertação rápida Rapidaptor, 7446 ESD x 11-29 pol.lbs.Wera chave de fendas de torque. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. Opção de ajuste de binário variável com a máxima precisão. Ajuste simples do valor de binário necessário sem ferramentas especiais. Valor de escala fácil de ler. Tecnologia de libertação rápida Rapidaptor para uma mudança rápida da broca. Binário ilimitado para desapertar parafusos presos. Punho em Kraftform multicomponente com zonas duras e macias para velocidades de trabalho elevadas, sendo ao mesmo tempo fácil de manusear. Adequado para bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173).

Referência 0V002343
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 1.2 - 3.3
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Com escala Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 7446 ESD

Descrição

Série 7400 ESD Chaves de fendas de torque ajustável Kraftform (2,5-29,0 pol.lbs.) com mandril de libertação rápida Rapidaptor, 7446 ESD x 11-29 pol.lbs.Wera chave de fendas de torque. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. Opção de ajuste de binário variável com a máxima precisão. Ajuste simples do valor de binário necessário sem ferramentas especiais. Valor de escala fácil de ler. Tecnologia de libertação rápida Rapidaptor para uma mudança rápida da broca. Binário ilimitado para desapertar parafusos presos. Punho em Kraftform multicomponente com zonas duras e macias para velocidades de trabalho elevadas, sendo ao mesmo tempo fácil de manusear. Adequado para bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173).

Números do artigo

Referência 0V002343
EAN 4013288106995
UBB 500643596850
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05074734001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.