text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7446 Chave de fenda de torque ajustável 1/4” Hex Drive 11-29in-lbs Multi-Component Grip 155mm


Série 7400 Chaves de fendas de binário ajustável Kraftform (2,5-29,0 pol. lbs.) com mandril de libertação rápida Rapidaptor, 7446 x 11-29 pol. lbs.Chave de fendas de binário Wera. Opção de ajuste de binário variável com a máxima precisão. Ajuste simples do valor de binário necessário sem ferramentas especiais. Valor de escala fácil de ler. Tecnologia de

Referência 0D877106
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 1.2 - 3.3
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 7446

Descrição

Série 7400 Chaves de fendas de binário ajustável Kraftform (2,5-29,0 pol. lbs.) com mandril de libertação rápida Rapidaptor, 7446 x 11-29 pol. lbs.Chave de fendas de binário Wera. Opção de ajuste de binário variável com a máxima precisão. Ajuste simples do valor de binário necessário sem ferramentas especiais. Valor de escala fácil de ler. Tecnologia de libertação rápida Rapidaptor para uma mudança rápida da broca. Binário ilimitado para desapertar parafusos presos. Punho em Kraftform multicomponente com zonas duras e macias para velocidades de trabalho elevadas, sendo ao mesmo tempo fácil de manusear. Adequado para bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173).

Números do artigo

Referência 0D877106
EAN 4013288102898
UBB 500643592222
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05074711001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.