text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada momentových skrutkovačov Wera 7445/46/47 v plastovom kufríku 1/4“ šesťhran 2,5-55in-lbs 27 dielov


7445/46/47 Zestaw wkrętaków dynamometrycznych Kraftform 2,5-55,0 cala, 27 sztuk 2x Wkrętaki dynamometryczne regulowane serii 7400 Kraftform (2,5-29,0 cala) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 7445x2,5-11,5 cala, 7446x11-29 cala. 1x Seria 7400 Kraftform z rękojeścią pistoletową, wkrętaki z regulowanym momentem dokręcania (25,0-55,0 cali funt.) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 7447 x 25-55 cali funt. 9x 867/1 TZ TORX® bity: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 9x 867/1 Bity IP TORX PLUS®: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm 6x 840/1 Bity Z: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmZestaw wkrętaków dynamometrycznych Wera. Dwa precyzyjne wkrętaki dynamometryczne ze zmiennymi ustawieniami momentu obrotowego. Jeden wkrętak dynamometryczny z rękojeścią pistoletową Kraftform do przenoszenia szczególnie wysokich momentów obrotowych, wielokomponentowy dla dużych prędkości roboczych i szczególnie ergonomicznego wkręcania. Prosta regulacja wymaganej wartości momentu obrotowego bez użycia specjalnych narzędzi. Łatwa do odczytania skala. Technologia szybkiego zwalniania Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Nieograniczony moment obrotowy do odkręcania zakleszczonych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z twardymi i miękkimi strefami zapewniającymi wysoką prędkość roboczą, a jednocześnie dobrze leży w dłoni. Zawiera zestaw bitów w wysokiej jakości stabilnej walizce z tworzywa sztucznego.

Položka č. 2T144217
Poids 1022
Longueur totale (mm) 260
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Ambalat la 1

technické údaje

Poids 1022
Longueur totale (mm) 260
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 27
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 24
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Oui
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 7445/46/47

Popis

7445/46/47 Zestaw wkrętaków dynamometrycznych Kraftform 2,5-55,0 cala, 27 sztuk 2x Wkrętaki dynamometryczne regulowane serii 7400 Kraftform (2,5-29,0 cala) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 7445x2,5-11,5 cala, 7446x11-29 cala. 1x Seria 7400 Kraftform z rękojeścią pistoletową, wkrętaki z regulowanym momentem dokręcania (25,0-55,0 cali funt.) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 7447 x 25-55 cali funt. 9x 867/1 TZ TORX® bity: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 9x 867/1 Bity IP TORX PLUS®: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm 6x 840/1 Bity Z: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmZestaw wkrętaków dynamometrycznych Wera. Dwa precyzyjne wkrętaki dynamometryczne ze zmiennymi ustawieniami momentu obrotowego. Jeden wkrętak dynamometryczny z rękojeścią pistoletową Kraftform do przenoszenia szczególnie wysokich momentów obrotowych, wielokomponentowy dla dużych prędkości roboczych i szczególnie ergonomicznego wkręcania. Prosta regulacja wymaganej wartości momentu obrotowego bez użycia specjalnych narzędzi. Łatwa do odczytania skala. Technologia szybkiego zwalniania Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Nieograniczony moment obrotowy do odkręcania zakleszczonych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z twardymi i miękkimi strefami zapewniającymi wysoką prędkość roboczą, a jednocześnie dobrze leży w dłoni. Zawiera zestaw bitów w wysokiej jakości stabilnej walizce z tworzywa sztucznego.

Čísla materiálu

Položka č. 2T144217
EAN 4013288161383
UBB 500643595035
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05350451001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.