text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7443/61/9 Jogo de chaves de fenda e bits de torque em estojo de ferramentas 9 peças


7443/61/9 Conjunto de montagem para sistemas de controlo da pressão dos pneus, 9 peças 1x chaves de parafusos de torque Kraftform da série 7400, com valor predefinido de fábrica (0,3-3,0 Nm) e mandril de aperto rápido Rapidaptor, tamanho do cabo 105 mm: 7461 x 1. 2 Nm x 1,2-3,0 Nm 1x Cabo de pistola Kraftform da série 7400, chaves de fendas de binário a

Referência 5D204823
Embalagem Caso
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 1
Número total de ferramentas 9
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 2
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Model 7443/61/9

Descrição

7443/61/9 Conjunto de montagem para sistemas de controlo da pressão dos pneus, 9 peças 1x chaves de parafusos de torque Kraftform da série 7400, com valor predefinido de fábrica (0,3-3,0 Nm) e mandril de aperto rápido Rapidaptor, tamanho do cabo 105 mm: 7461 x 1. 2 Nm x 1,2-3,0 Nm 1x Cabo de pistola Kraftform da série 7400, chaves de fendas de binário ajustável (3,0-8,8 Nm) com bucha de aperto rápido Rapidaptor: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x Indicador de binário 300 TX TORX®: TX 10 x 1,4 Nm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 2x 790 A/50 Soquete giratório de porca: 11x50 mm, 12x50 mm 2x 867/4 Brocas TORX® HF com função de retenção: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 327 Suporte de válvula: 32 x 70 mmConjunto de ferramentas de 9 peças para a montagem e desmontagem correcta de sistemas de controlo da pressão dos pneus. Inclui tecnologia de binário para um aperto controlado dos parafusos. Ferramenta manual com cabo em Kraftform multicomponente para velocidades de trabalho elevadas e trabalho ergonómico. Duas ferramentas pré-definidas para ligar a porca de união ao parafuso e para fixar o componente sensor à válvula. Um punho de pistola Kraftform ajustável para valores de binário entre 4,0 e 8,8 Nm. Duas brocas TX com função de retenção, adaptador de tomadas, duas tomadas e um carrinho de válvulas (para aplicações até 4,5 Nm). Adequado para controlo de pneus, sistemas de, por exemplo, Schrader®, Alligator®, VDO®.

Números do artigo

Referência 5D204823
EAN 4013288168818
UBB 500634177082
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05074745001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.