text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7443/12 Set de șurubelnițe reglabile Hex/Square/Torque în trusă de scule 12 piese


7443/12 Set de asamblare pentru sisteme de control al presiunii în anvelope, 12 piese 1x Seria 7400 Kraftform cu mâner tip pistol, șurubelnițe cu cuplu reglabil (3,0-8,8 Nm) cu mandrină rapidă Rapidaptor: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x Seria 7400 Kraftform Șurubelnițe cu cuplu, cu valoare presetată din fabrică (0,1-1,5 Nm) și mandrină rapidă Rapidaptor, dimensiunea mânerului 89 mm: 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm 2x 300 TX TORX® Indicator de cuplu: TX 10x1,25 Nm, TX 10x1,4 Nm 2x 790 A/50 Ștuț pentru învârtirea piulițelor: 11x50 mm, 12x50 mm 2x 867/4 TORX® HF biți cu funcție de fixare: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4", x 25 mm 2x 300 V Suport valvă: 0,25 Nm, 0,45 Nm 1x 327 Suport valvă: 32 x 70 mmSet de unelte din 12 piese pentru asamblarea și dezasamblarea corectă a sistemelor de control al presiunii în anvelope. Vine cu tehnologie de cuplu pentru strângerea controlată a șuruburilor. Unealtă manuală cu mâner Kraftform multicomponent pentru viteze de lucru ridicate și lucru ergonomic. Cinci unelte prestabilite pentru conectarea piuliței de racordare cu șurubul și pentru fixarea componentei senzor pe supapă. Două unelte prestabilite pentru introducerea supapei cu 0,25 și 0,45 Nm. Un mâner de pistol Kraftform reglabil pentru valori de cuplu cuprinse între 4,0 și 8,8 Nm. Potrivit pentru toate sistemele obișnuite de control al presiunii în anvelope. Fixare sigură datorită marcării în culori distincte a valorilor de cuplu prestabilite (Beru/Huf®: TX 10 galben 1,25 Nm, Schrader®: TX 10 verde 1,4 Nm, Cup®/RTS®: TX 20 gri 2,0 Nm). Două biți TX cu funcție de fixare, adaptor pentru mufe, două mufe plus un cărucior pentru supape (pentru aplicații de până la 4,5 Nm). Potrivit pentru controlul anvelopelor, sisteme de ex. Schrader®, Alligator®, VDO®. Șurubelnița cu cuplu prestabilit fixat la 3,3 Nm acționează atât piulița de uniune, cât și șurubul de conectare la senzorii sistemului Alligator. În plus, sunt incluse: adaptor de priză, două biți, cărucior pentru supape (pentru aplicații de până la 4,5 Nm).

Referência 9X399645
Ambalaj Caz
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Embalado por 1

Especificações

Ambalaj Caz
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 1
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 2
Numărul total de scule 12
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 2
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera
Codul mărfurilor 42029298
Model 7443/12

Descrição

7443/12 Set de asamblare pentru sisteme de control al presiunii în anvelope, 12 piese 1x Seria 7400 Kraftform cu mâner tip pistol, șurubelnițe cu cuplu reglabil (3,0-8,8 Nm) cu mandrină rapidă Rapidaptor: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x Seria 7400 Kraftform Șurubelnițe cu cuplu, cu valoare presetată din fabrică (0,1-1,5 Nm) și mandrină rapidă Rapidaptor, dimensiunea mânerului 89 mm: 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm 2x 300 TX TORX® Indicator de cuplu: TX 10x1,25 Nm, TX 10x1,4 Nm 2x 790 A/50 Ștuț pentru învârtirea piulițelor: 11x50 mm, 12x50 mm 2x 867/4 TORX® HF biți cu funcție de fixare: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 870/1 Adaptor: 1/4", x 25 mm 2x 300 V Suport valvă: 0,25 Nm, 0,45 Nm 1x 327 Suport valvă: 32 x 70 mmSet de unelte din 12 piese pentru asamblarea și dezasamblarea corectă a sistemelor de control al presiunii în anvelope. Vine cu tehnologie de cuplu pentru strângerea controlată a șuruburilor. Unealtă manuală cu mâner Kraftform multicomponent pentru viteze de lucru ridicate și lucru ergonomic. Cinci unelte prestabilite pentru conectarea piuliței de racordare cu șurubul și pentru fixarea componentei senzor pe supapă. Două unelte prestabilite pentru introducerea supapei cu 0,25 și 0,45 Nm. Un mâner de pistol Kraftform reglabil pentru valori de cuplu cuprinse între 4,0 și 8,8 Nm. Potrivit pentru toate sistemele obișnuite de control al presiunii în anvelope. Fixare sigură datorită marcării în culori distincte a valorilor de cuplu prestabilite (Beru/Huf®: TX 10 galben 1,25 Nm, Schrader®: TX 10 verde 1,4 Nm, Cup®/RTS®: TX 20 gri 2,0 Nm). Două biți TX cu funcție de fixare, adaptor pentru mufe, două mufe plus un cărucior pentru supape (pentru aplicații de până la 4,5 Nm). Potrivit pentru controlul anvelopelor, sisteme de ex. Schrader®, Alligator®, VDO®. Șurubelnița cu cuplu prestabilit fixat la 3,3 Nm acționează atât piulița de uniune, cât și șurubul de conectare la senzorii sistemului Alligator. În plus, sunt incluse: adaptor de priză, două biți, cărucior pentru supape (pentru aplicații de până la 4,5 Nm).

Números do artigo

Referência 9X399645
EAN 4013288178404
UBB 500634176829
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05074746001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.