Chave parafusos torque
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Chave parafusos torque
7K456603
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
Wera 7440 Chave de fenda de torque ajustável ESD 1/4” Hex Drive 0.3-1.2Nm Punho multi-componente 155mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7K456603
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
155
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
0.3 - 1.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
155
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
0.3 - 1.2
Correção de variável consistente
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
0.05
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Sim
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82054000
Model
7440 ESD
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7K456603
EAN
4013288106964
UBB
500643595860
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05074730001